曜日別特売

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット

ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット - エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット - エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット - エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット - エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット - エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット - エムオースプレーイング

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!
軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました!
わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です!
フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します!
塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現!
ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します!
引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)

用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1200仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カップ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65172197-600
374,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65172206-400
374,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする