曜日別特売

ABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き)

ABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き) - エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き) - エムオースプレーイング

ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。

用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0内容量1式
注意
※リシン、タイル等の高粘度材料は使用不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
カップ容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65172303-PN-2Aスプレーガン本体、ノズル3種類、ノズル交換用工具、アルミ製塗料カップ600cc、自在継手600
87,020
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65172319-PN-2Aスプレーガン本体、ノズル3種類、ノズル交換用工具、アルミ製塗料カップ400cc、自在継手400
87,020
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする