エムオースプレーイング
ABAC エアホースセット
(1件のレビュー)
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです!
SG-91セット標準付属エアホース。
用途
ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット
仕様
ソフトホース
材質(ホース)
PP/PE
ホース長さ(m)
5
材質(ブラケット)
PP
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65172443
604
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください