曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴム

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
密度(g/cm3)
引張強度(N/mm2)
伸び(%)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65172145タフロングタフシート50 0.5t500X500テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系5000.5500---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
3,660
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
65667298タフロングタフシート50 1t500X10Mテープ付1巻EPDMスポンジ10120---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
40,550
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
65172154タフロングタフシート50 1t500X500テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系5001500---(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
4,050
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
656672890.5t500×10Mテープ付1巻[本体]EPDMスポンジ100.5150.844.1390(JIS-C)56ポイント
33,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする