Dickies(ディッキーズ)
【ディッキーズ】牛革ベルト
六角形ギャリソン型バックル、刻印入り。
用途
一般使用、カジュアル、軽作業
サイズ
F
内容量
1本
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65173859
D-20106
ブラック
1ピン
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65173868
D-20106
ダークブラウン
1ピン
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65173877
D-20106
ブラウン
1ピン
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください