Dickies(ディッキーズ)
【ディッキーズ】ラインプリントベルト
ロゴ総柄プリント。
用途
一般使用、カジュアル、軽作業
サイズ
F
バックル
1ピン
内容量
1本
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65173938
D-20136
ホワイト
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65173947
D-20136
ブラック
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください