Dickies(ディッキーズ)
【ディッキーズ】ストレッチメッシュベルト
ストレッチ、刻印入り。
用途
一般使用、カジュアル、軽作業
材質
ストレッチメッシュ素材(ポリプロピレン100%)
寸法(mm)
35×1200
サイズ
F
バックル
1ピン
内容量
1本
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65174008
D-20506
ブラック
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65174017
D-20506
ダークブラウン
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65174026
D-20506
ミックスブラック
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65174035
D-20506
ミックスグレー
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください