コーコス信岡
透湿レインスーツ
耐水圧10000mm、透湿性3000g/m
2
・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。
用途
通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業
耐水圧(mm)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000
内容量
1セット
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
全24種類を絞り込む
色
グリーン
シルバー
チャコール
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65175103
Z-2300
ネイビー
S
160~78
66~74
78~86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65175119
Z-2300
ネイビー
M
170~84
72~80
84~92
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65175128
Z-2300
ネイビー
L
180~90
78~88
90~96
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65175137
Z-2300
ネイビー
LL
185~96
86~96
96~104
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65175146
Z-2300
ネイビー
3L
185~102
94~104
102~110
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65175155
Z-2300
ネイビー
4L
185~108
102~126
108~122
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
65175164
Z-2300
シルバー
S
160~78
66~74
78~86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175173
Z-2300
シルバー
M
170~84
72~80
84~92
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175189
Z-2300
シルバー
L
180~90
78~88
90~96
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175198
Z-2300
シルバー
LL
185~96
86~96
96~104
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175207
Z-2300
シルバー
3L
185~102
94~104
102~110
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175216
Z-2300
シルバー
4L
185~108
102~126
108~122
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175225
Z-2300
グリーン
S
160~78
66~74
78~86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175234
Z-2300
グリーン
M
170~84
72~80
84~92
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175243
Z-2300
グリーン
L
180~90
78~88
90~96
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175259
Z-2300
グリーン
LL
185~96
86~96
96~104
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175268
Z-2300
グリーン
3L
185~102
94~104
102~110
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175277
Z-2300
グリーン
4L
185~108
102~126
108~122
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65175286
Z-2300
チャコール
S
160~78
66~74
78~86
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175295
Z-2300
チャコール
M
170~84
72~80
84~92
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175304
Z-2300
チャコール
L
180~90
78~88
90~96
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175313
Z-2300
チャコール
LL
185~96
86~96
96~104
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175329
Z-2300
チャコール
3L
185~102
94~104
102~110
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65175338
Z-2300
チャコール
4L
185~108
102~126
108~122
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください