ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服

ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 - Lakeland
(1件のレビュー)

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。
独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。
JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6
JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6
EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服)
EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服)
EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)
EN1073-2(放射性粉塵からの防護)
EN1149-5(静電気からの防護)
EN14126(感染性物質からの防護)

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備イエローEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340内容量1着
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6518060630014-074L100~108176~182
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
6518061530014-075XL108~116182~188
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
6518062430014-076XXL116~124188~194
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-01
用途: 有機溶剤類を伴う洗浄およびメンテ
卸売・小売業

これまで他社のを使っており、初めて使用しましたがファスナーに引っ掛けリングが付いていたり、動きやすさもあってよかった。また価格も化学薬品系の防御服においてはリーズナブルなような気がする。破れたりしなければ繰り返し使えそうなところも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする