曜日別特売

安全スニーカー

安全スニーカー - サンダンス安全スニーカー - サンダンス安全スニーカー - サンダンス安全スニーカー - サンダンス安全スニーカー - サンダンス安全スニーカー - サンダンス
(1件のレビュー)

耐滑ソールで滑りにくい。
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足320g(26.0cm)と軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
アッパーは パンチングを施した通気性の良いクロロプレンゴム。
クロスバンドで足にフィット。

用途運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業形状ローカット規格JSAA規格A種材質(アッパー)合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル+ポリウレタン材質(ソール)EVA+合成ゴム(高屈曲・耐滑ソール)標準質量(g/片足)320(26cm)機能クッション性・屈曲性・耐滑性・軽量材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65180773SDX-21ネイビー×イエロー24.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
65180789SDX-21ネイビー×イエロー25
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
65180798SDX-21ネイビー×イエロー25.5
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
65180807SDX-21ネイビー×イエロー26
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
65180816SDX-21ネイビー×イエロー26.5
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
65180825SDX-21ネイビー×イエロー27
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
65180834SDX-21ネイビー×イエロー28
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
65180703SDX-21ブラック×レッド24.5
オープン
取扱い終了
65180719SDX-21ブラック×レッド25
オープン
取扱い終了
65180728SDX-21ブラック×レッド25.5
オープン
取扱い終了
65180737SDX-21ブラック×レッド26
オープン
取扱い終了
65180746SDX-21ブラック×レッド26.5
オープン
取扱い終了
65180755SDX-21ブラック×レッド27
オープン
取扱い終了
65180764SDX-21ブラック×レッド28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65180807
2024-02-03
用途: 電気工事
魚豊本店

かかと部分の、ベルト状の物が邪魔になる。わかっていたら買わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする