セーフラン安全用品
PVC防水アームカバー 10双入り
軽作業向きのPVC防水アームカバーです。
作業時の洋服袖部分への汚れ付着防止に。
10組セット。
用途
水場仕事や介護の現場などにも
厚さ(mm)
約0.13
色
乳白色
サイズ
フリー
長さ(cm)
約37
アズワン品番
65-1339-49
素材
PVC
特性
防水
内容量
1袋(10双)
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65180843
J2436
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください