アズワン
アズツール耐切創サンディコート手袋 レベル3
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ
手の平コート
入数(双)
1
機能
耐切創
耐切創性
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181139
-
LL
黒
4-1305-01
¥
1,050
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
65181148
-
L
茶
4-1305-02
¥
1,050
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
65181157
-
M
黄
4-1305-03
¥
1,050
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください