アズワン
アズツール耐切創手袋 レベル5・コート無
耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181306
-
L
超高強度PE(ポリエチレン)
-
レベル5(規格EN388:2003)
耐候性
1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65181315
-
M
超高強度PE(ポリエチレン)
-
レベル5(規格EN388:2003)
耐候性
1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65181324
-
S
超高強度PE(ポリエチレン)
EN388:2003規格
3
耐候性
1
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください