アズワン
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181376
-
LL
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65181385
-
L
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
65181394
-
M
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
65181403
-
S
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください