アズワン
アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート有
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181437
-
LL
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
65181446
-
L
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
65181455
-
M
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
65181464
-
S
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格・2016規格
レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
耐候性
1
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください