曜日別特売

きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入

きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)
(2件のレビュー)

従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。

用途[家庭用] [バスルーム] [カビ取り掃除に] [素手感覚で作業ができる使いきりタイプ] [トイレ] [便器掃除に] [手にぴったりフィットする使いきり手袋] [調理 / 掃除 / 毛染め]全長(cm)25.5材質ポリエチレンブラック機能伸縮性粉有無粉無入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。
非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※火元や熱源のそばに置かないでください。
熱により手袋が溶けてくっつき、使用できなくなることがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65182128847S19-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
65182137847M20.5-
オープン
取扱い終了
65182146847L22約0.06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65182137
2023-10-20
用途: 清掃作業等
建設業・工事業

素材が薄すぎるのか、着脱の際に破れ使い物にならない。

対象商品 : 65182137
2021-09-28
用途: ちょっとしたときに
建設業・工事業

ニトリルグローブを使うほどでもないときや、ほんの少しの時間だけ使用するときに。
伸びが良くて切れにくいです(数枚使用しましたが、まだ切れたことはありません)。丈夫です。
サイズは、普段MサイズでしたらそのままMで大丈夫かと思いますが、手にはめるときに少しキツいです。
指先ピッタリです(個人差あり)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする