ジンクエクセル
防蝕亜鉛 CPZ
防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。
ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
用途
船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
17
19
20
25
30
40
長さ(mm)
選択してください
75
100
150
200
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
有効面積(cm
2
)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65182234
1/2M
20
70
75
0.6
90
16×20
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
65182243
1M
17
70
150
1
140
16×20
75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65182259
1.25M
20
70
150
1.2
140
16×20
75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182268
2M
25
70
150
1.4
160
16×20
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182277
1F
20
70
100
0.8
110
16×20
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182286
2F
17
100
200
2
260
16×20
110
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182295
3F
20
100
200
2.5
270
16×20
110
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182304
3FA
19
100
200
2.3
270
16×20
110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182313
4F
30
100
200
3.6
320
16×20
110
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182329
6F
20
150
300
5.9
560
22×26
160
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182338
7F
25
150
300
7.2
600
22×26
160
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182347
8F
30
150
300
8.3
640
22×26
160
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65182356
12F
40
150
300
12
740
22×26
160
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください