曜日別特売

防蝕アルミ アラノード

防蝕アルミ アラノード - ジンクエクセル防蝕アルミ アラノード - ジンクエクセル

アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。
重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。

用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651823651/2M7570200.1816×20
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
651823741M15070170.416×20
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
651823831.25M15070200.4616×20
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
651823992M15070250.5816×20
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
651824083F200100201.116×20
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
651824174F200100301.4516×20
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
651824266F300150202.522×26
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
651824357F300150252.8922×26
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
651824448F300150303.322×26
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
6518245312F300150404.5922×26
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする