曜日別特売

低圧発泡手袋

低圧発泡手袋 - ヨツギ

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。

全長(mm)270入数(双)1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65182688YS-102-41-01130交流・直流7000以下
8,560
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65182697YS-102-41-02140交流300以下・直流300以下
8,560
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65182706YS-102-41-03150交流300以下・直流300以下
8,560
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65182715YS-102-41-04特大160交流300以下・直流300以下
8,560
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする