つくし工房
石綿ばく露防止対策標識
材質
SCボード
サイズ(mm)
500×400
厚さ(mm)
1
穴数
Φ4×4カ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65183379
227-A
届出対象レベル1・2
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65183388
227-B
非届出対象レベル3
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65183397
227-C
石綿使用なし
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください