ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋

ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)ヤギ革ケブラー裏地付き溶接用手袋 - superior glove(スーペリア)

軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。

用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65183494399OBGKG5SS手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:なし、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし耐溶剤1
5,818
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
65183503399OBGKG5MM手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:なし、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし耐溶剤1
5,818
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
65183519399OBGKG5LL手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:なし、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし耐溶剤1
5,818
5,398
5,938(税込)
当日出荷
65183528399OBGKG5XLXL手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:なし、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし耐溶剤1
5,818
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする