曜日別特売

バイリーンマスクV-1003N 日本製

バイリーンマスクV-1003N 日本製 - 日本バイリーンバイリーンマスクV-1003N 日本製 - 日本バイリーンバイリーンマスクV-1003N 日本製 - 日本バイリーン
(2件のレビュー)

厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。
インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。
BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。
医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。
高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。
災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。
万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。

形状カップ型入数(枚)10吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)105以下(852 分)生産国日本対象ウイルスひもタイプオーバーヘッド内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65183756バイリーンマスクV-1003N
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65183756
2024-06-13
用途: 医療現場
医療・福祉・介護関連業

手軽にフィット感よく装着できます。快適に長時間装着できます。

対象商品 : 65183756
2022-05-14
用途: 診察用
医療・福祉・介護関連業

空気漏れもなく顔に接する部位も固くなく、使いやすい。もう一枚、メディカルマスクを上にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする