ヤマショウ
リバーシブルハット ハイビスカス
リバーシブル仕様のハット。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
310×310×170
色
アソート
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184097
YCH-005Y
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください