ヤマショウ
2WAY バイザー農帽
農作業に定番の農用フードで紫外線対策。首回りも守ります。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
900×640×100
色
アソート
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184106
YCH-006
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください