曜日別特売

農用フード 柄込

農用フード 柄込 - ヤマショウ
(3件のレビュー)

農作業に定番の農用フードで紫外線対策。首回りも守ります。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様婦人向け材質ポリエステル80%、綿20%寸法(mm)400×340×90アソート内容量1個
注意
※色・柄は選べません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65184115YCH-007
オープン
399
439(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65184115
2024-02-28
用途: 野菜畑の仕事
製造業

お値打ち価格でしたが、生地が薄っぺらだったので、紫外線防御がやや弱い感じがしました。

対象商品 : 65184115
2023-07-09
用途: 記念品として

製品お買い上げ顧客様に差し上げていますが、柄も多様で年齢に合わせられるので重宝しています。自分でも使っています。

対象商品 : 65184115
2022-08-06
用途: 農作業日除け
その他業種

値段が安いだけあって、手に取ってがっかり。やはり、手に取って納得して買うべきと反省している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする