ヤマショウ
農用フードマスク付 大
農作業に定番の農用フードで紫外線対策。マスク部が大きく首回りも守ります。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
400×440×90
色
アソート
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184133
YCH-017
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください