ヤマショウ
超涼・吸水リバーシブルフード
冷感生地を使用したフード。水に濡らして絞って振れば涼しく快適に作業できます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ナイロン/ポリエステル
寸法(mm)
360×410 つば85
色
アソート
機能
クール
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184158
YCH-021
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください