曜日別特売

防水レインハット(半透明タイプ)

防水レインハット(半透明タイプ) - ヤマショウ
(3件のレビュー)

急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。半透明タイプなので視界も良好。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様男女兼用材質ナイロン100%寸法(mm)310×310×140ネイビー機能防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65184176YCH-024
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65184176
2026-02-14
用途: 雨天時の自転車など
その他業種

透明部分があり、視界が明るく、よく見えます。
シンプルなので使いやすい。
ただ少し安っぽい素材です。

対象商品 : 65184176
2025-06-03
用途: 雨の通勤
その他業種

ふにゃふにゃなので、風ですぐ脱げてしまいます。
徒歩ならいいけど自転車通勤にはむいてない。

対象商品 : 65184176
2022-08-23
用途: 畑や庭の作業に
その他業種

大き・透視性能は十分と思うが出来ればもう少し柔らかい方が使い安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする