ヤマショウ
UVカットサンバイザー
帽子と違って蒸れずに涼しく快適に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
PVC、ポリエステル100%
寸法(mm)
180×250
色
ブラック
機能
UVカット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184203
YCH-031
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください