ヤマショウ
婦人くるくるハット
小さくまとめられて持ち運び便利な紙素材のカジュアルハット。
用途
普段使いや農作業に。
仕様
婦人向け
材質
本体:分類外繊維(紙)100% 汗取り・リボン:ポリエステル100%
寸法(mm)
330×330×150 つば80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184298
YCH-037BR
ブラウン
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
65184307
YCH-037NV
ネイビー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
65184289
YCH-037BK
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください