メッシュキャップ日よけ付

メッシュキャップ日よけ付 - ヤマショウメッシュキャップ日よけ付 - ヤマショウメッシュキャップ日よけ付 - ヤマショウ
(1件のレビュー)

メッシュ素材でムレにくい日よけ用のたれ付きキャップ。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様男女兼用材質ポリエステル100%寸法(mm)260×380×230機能通気性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65184325YCH-039ブラック
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
65184334YCH-039BGベージュ
オープン
取扱い終了
65184343YCH-039GRグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65184343
2021-06-22
用途: 夏、外での作業に

グリーンを購入しました。商品画像よりもかなり濃いグリーンが届きました。商品画像の色は全く参考になりませんでした。かぶってみたところ、かなり浅く感じました。メッシュ素材で伸縮性が少しあるのでかぶれますが、一般的なキャップより浅いので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする