ヤマショウ
洗えるガーデンフード ガーゼ
洗える素材の麦わら帽子風帽子+スカーフの半帽タイプでタレ部はガーゼ素材なので、お肌にも優しいです。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
本体:ポリエステル100% タレ:綿100%
寸法(mm)
1090×530×170 つば130
色
アソート
機能
洗える
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184368
YCH-041
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください