ヤマショウ
アドベンチャーハットC
普段使いや日差し対策に。蒸れにくい通気穴付きで快適に。綿100%なので吸水性・通気性に優れています。サイドボタンをとめてテンガロン風にもアレンジ可能。
用途
農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。
仕様
男女兼用
材質
綿100%
寸法(mm)
330×370×80 つば75
色
ネイビー
機能
吸水性・通気性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184447
YCH-050NV
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください