ヤマショウ
通気バケットハット
(1件のレビュー)
普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくい
用途
農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
270×330×130 つば60
仕様
男女兼用
機能
通気性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184499
YCH-052BK
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
65184483
YCH-052BG
ベージュ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください