撥水バケットハット(通気タイプ)

撥水バケットハット(通気タイプ) - ヤマショウ

普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくく、撥水タイプなので多少の雨もしのげます

用途普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくく、撥水タイプなので多少の雨もしのげます仕様男女兼用材質ナイロン100%寸法(mm)270×330×130 つば60ネイビー機能通気性、撥水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65184508YCH-053
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする