ヤマショウ
軽量日よけハットマスク付
軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル
寸法(mm)
520×520×140 つば後230 つば前110
機能
軽量
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184517
YCH-054BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
65184526
YCH-054NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください