ヤマショウ
2WAYサンバイザー
タレ付きサンバイザー。タレは使わない時は外せて通常のサンバイザーとしても使用できます。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
本体(ツバ):PVC100% たれ:ポリエステル100%
寸法(mm)
230×230×330
色
アソート
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184605
YCH-062
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください