M12 LEDスティックライト

M12 LEDスティックライト - ミルウォーキーツールM12 LEDスティックライト - ミルウォーキーツールM12 LEDスティックライト - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
パワフルな3-LED設計
マルチポジションのステンレス製フック付き
明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能
耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き

仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モードアズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※ライト自体にレンズが装着された状態ですが、それとは別に交換用のレンズが付属するわけでは御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186249M12 SL-0 APJ
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186249
2023-07-12
用途: 天井裏作業

天井裏の配線作業で使用しましたが、明るさ、色味が丁度良く見やすかった。
あとはフックが意外に使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする