曜日別特売

M12 スタンドライト

M12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツールM12 スタンドライト - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能
折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き
3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm)
持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き
*45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比)
衝撃に強く、補強された脚
バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。

連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:10質量(kg)3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)1.7電圧(V)12定格電力(W)15角度調整範囲210°(垂直方向) / 270°(水平方向)モード高/低アズワン品番65-0279-65適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、低照度時:700収納寸法・高さ(mm)0.8内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電圧(V)
連続使用時間(時間)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186258M12 SAL-0 APJ高照度時:1200、低照度時:70012高照度時:4、低照度時:103.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする