<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ
コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計
最大M42ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能
最大2,400Nmの緩めトルク
最大2,033Nmの締め付けトルク