<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去
次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き
調節可能なシューベースが長寿命化を実現
各種のM18バッテリーと互換性があります