ミルウォーキーツール
M18 FUEL レシプロソー
32mmのストローク長と3000spmは、同機種の中でも
最高レベルの切断速度をほこります。
ストローク(mm)
32
質量(kg)
3.1
電源電圧(V)
18
機能
シュー位置調整:あり
フック
あり
LED
あり
ストローク数(spm)
0~3000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65186389
M18 FSZ-0X0 JP
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
参考になった