曜日別特売

M18 LEDスポットライト

M18 LEDスポットライト - ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライト - ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライト - ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライト - ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライト - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
650m照射可能 (1,250 lm)
最大198°のヘッド回転
計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ)
スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能
フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能
スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能
ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
全天候下で使用可能(IP54)

質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)15連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5角度調整範囲198°防塵防水性能IP54モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200照射距離(m)650内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186407M18 SLED-0 APJ
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする