M18スタンドタフライト

M18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能
最大1メートルまで完全防水
5400lmで最大26時間使用可能
7秒のセットアップで165cmまで拡張可能
折りたたみ可能(55cm)
防水・防塵性能
デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能
三脚は180°に収納可能
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm
ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm
ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm

質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)1.65電圧(V)18定格電力(W)46連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP67モード高/中/低アズワン品番65-0279-83適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600収納寸法・高さ(mm)0.5内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186434M18 ONERSAL-0 APJ
オープン
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 スタンドタフライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする