<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大35mmの銅ケーブルとアルミニウムケーブルを切断可能
FORCE LOGIC油圧式ケーブルカッターは、6トンにも及ぶ力を用いて3秒以内でケーブル切断が可能
最適なブレード形状と特許取得済みの拡散防止機能を搭載したジョーデザインは、瞬時に取り付けが可能な連続切断を実現
片手で簡単に制御可能
狭いスペースでの作業を簡易化する350°回転可能なヘッドを備えたコンパクト設計
エレクトロニクスは、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な環境に耐えるように密閉されています。
燃料ゲージとLEDライトを内蔵