M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き)

M18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 75mm ワイヤレス油圧カッター(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大750mm2の銅を切断可能
15kVケーブル内蔵
ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能
ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。
ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能
バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。
トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。

仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+付属品ケース、リモコン質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲340°アズワン品番65-0279-88最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm切断速度(秒)9.5内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186486M18 HCC75R-0C JP
オープン
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする