曜日別特売

MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー

MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー - ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー - ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー - ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー - ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー - ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター

仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能付属品チゼル質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)チャック能力(mm)28mm六角軸打撃エネルギーJoule(ジュール)64アズワン品番65-0279-94打撃数(bpm)0~1300振動3軸合成値(m/s2)4.9内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186547MXF DH2528H-0G0 JP818638295MXFバッテリー
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする