曜日別特売

MX FUEL コードレスハンマー用キャスター

MX FUEL コードレスハンマー用キャスター - ミルウォーキーツールMX FUEL コードレスハンマー用キャスター - ミルウォーキーツールMX FUEL コードレスハンマー用キャスター - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>
現場までの運搬をよりスムーズにスピーディーにこなす
コードレスハンマーMXF DH2528H専用キャスターです。
移動に便利な移動用キャリア
充電池と充電器を本体に収納可
アクセサリーの収納にも便利

長さ(mm)492幅(mm)550質量(kg)15.7高さ(mm)1078アズワン品番65-0279-95内容量1台
注意
※MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー(MXF DH2528H-0G0 JP)専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186556MXF DHT EU
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする