M18 バッテリー

M18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツールM18 バッテリー - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>
新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます
ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します
衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます
オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化
電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化
レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります

バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
公称電流(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186608M18 B2 JP182
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
65186617M18 B5 JP185
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
65186626M18 HB3 JP183
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
65186644M18 HB12 JP1812
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
65186635M18 HB8 JP188
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65186635M18 HB8 JP07825320M18 FB8 JPM18 HB8 JP M18 FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツール 07825320M18 FORGE 8.0AH バッテリーミルウォーキーツール1個
32,980
欠品中
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186635
2023-02-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする