曜日別特売

M18 & M12 充電器

M18 & M12 充電器 - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

<1年保証対象>
すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。

仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.7充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-09内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186687M12-18FC JP
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186687
2023-02-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社より安い。商品は信頼のブランドなので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする